Perno hexagonal con vástago DIN 931, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 931 acero 10.9 cincado
TOR-DIN931-10.9-LL32-(A2K)-M22X280
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M22 |
Longitud (l1) | 280 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 14 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS32 |
Normas | DIN 931 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 10,9 |
Superficie | Cincado |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Longitud de rosca (rosca métrica) (b) | 69 mm |
Clase de producto | B |
Compatible con RoHS | Sí |